サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)-50~280
質量(g)約222(電池含む)
電源単4乾電池2個
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.0
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS316L
直径(Φmm)25.1
表面最大磁束密度(T[G])1[10000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304
寸法L(mm)350
寸法A(mm)2S
寸法F(mm)226
仕上バフ#400
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)1T(10000G)
高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-10~200
仕様標準(ケーブル1.0m)
寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)
分解能(℃)0.1
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS304
直径(Φmm)25
種類準耐熱
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)
全長(mm)300
最高使用温度(℃)80℃
直径(mm)25
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400
材質SUS304
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
直径(Φmm)25
使用温度(℃)上限80
外装ステンレス(SUS316L)
タップサイズM6・深さ8mm(両端)
マグネットネオジム系希土類磁石
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)1.2
長さ(mm)95
直径(Φmm)24.8
トラスコ品番808-5958
材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
質量(kg)0.3
タイプ耐摩耗 タップ穴無
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
¥77,980
税込¥85,778
41日以内出荷
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)
電源単4乾電池2個
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)
表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50
仕上マグネット枠:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質マグネット枠:SUS304
ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304
寸法L(mm)(359)
寸法A(mm)2S
寸法F(mm)200
寸法D(mm)Φ23
寸法E(mm)55
寸法B(mm)Φ47.8
寸法C(mm)1S
仕上バフ#400
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
直径(Φmm)24.8
材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110
ケーブル長(m)約1
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)
タイプタップ穴無
表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)
タイプタップ穴無
表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.2
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L
仕上♯400バフ仕上
表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
寸法F(mm)61
寸法J(mm)50
寸法G(mm)78
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
タイプタップ穴付
タップ径M6×8
表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
長さ(mm)600
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)
質量(kg)2.18
タイプタップ穴付
タップ径M6×8
表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)
タイプタップ穴無
表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8
仕様タップ穴付
材質(表面)SUS316L
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質SUS304
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)
使用環境温度上限(℃)80
サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー
鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。
サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
適合適用マグネット棒径:Φ25mm
トラスコ品番808-6036
材質(外装)PTFE
1個
¥3,190
税込¥3,509
4日以内出荷
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類隔膜式圧力計
材質(ケース)ステンレス
接続ヘルール式タイプ
材質(フランジ)S-316
材質(ダイヤフラム)S-316
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類隔膜式圧力計
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
接続ヘルール式タイプ
測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
材質(フランジ)S-316
材質(ダイヤフラム)S-316
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。