規格に準拠する測定が可能な容器です。高さ15mmに段差があるので、規格要求されたサンプルの量の充填が容易です。
用途FR-CUP-4020は規格に準拠した測定が可能な介護食測定用サンプル容器です。
材質樹脂
直径(Φmm)40
質量(g)約20
規格嚥下困難者用食品、日本介護食協議会の「ユニバーサルデザインフード」、に一部準拠しています。
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書
セット内容大・中・小3つで1セット
材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)
質量(g)【大】45、【中】32、【小】16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に。プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り。冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能。直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)。設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)
アズワン品番65-4344-70
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。
キット内容本体、スタンド、コンパクト電極
アズワン品番68-5687-40
1台
¥589,800
税込¥648,780
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。
材質鉄・アルミ
質量(kg)約 1.3
最大トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)Φ20~160
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
材質鉄・アルミ
最大トルク(N・m)2
クランプ寸法(mm)Φ7~50
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
材質アルミ
最大トルク(N・m)2
クランプ寸法(mm)Φ10~100
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
1台
¥9,798
税込¥10,778
30日以内出荷
テクスチャー試験機標準添付治具を追加で購入できます
テクスチャー測定用のΦ40容器です。
主にペーストなどのゲル、ゾル状のサンプルを充填します。100℃を超えるようなサンプルでの使用や、直接温めるような使用はジュラコン製CS-J40ではできません。
UDF(ユニバーサルデザインフード)区分で規定される容器の規格を満たす径および深さになっています。
仕様●サイズ:Φ40●高さ:H20mm●深さ:15mm●容器裏側:M6タップ有り
アズワン品番68-4526-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
トルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。
用途TB-SPは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブル用サンプル固定台です。標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。
材質アルミ
質量(g)約130
1台
¥4,898
税込¥5,388
30日以内出荷
一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。