39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1式ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400) 精度±3℃または3%(環境温度15~35℃) 機能画面自動回転/スポット/ボックス 検出器非冷却マイクロボロメーター バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式) プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素) 視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 充電時間(時間)2 表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC 耐衝撃性能耐落下2m モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー 静止画対応規格温度データ付JPEG 保管温度範囲(℃)‐40~70 バッテリー稼動時間4時間 保存可能枚数内蔵メモリ5000枚 動作温度範囲(℃)‐10~50 Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ 最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚 付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 電源外部:5V、USB-C 測定範囲(℃)-20~400 温度範囲(℃)動作保証:-10~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) 測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理 バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル) 視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む 充電時間(時間)2 モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) フォーカスフォーカスフリー 充電方式USB-C(1A) 画面サイズ3.5インチ バッテリー稼動時間4時間 記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター BluetoothPAN Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) 最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz スペクトル範囲8~14μm 画像回転(°)有り 落下衝撃(m)落下試験:2 タッチスクリーン静電容量式
1式ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブル トラスコ品番508-3784 幅(mm)20 高さ(mm)100 使用温度範囲(℃)15℃~35℃ 奥行(mm)27 解像度赤外線:19200画素 測定温度範囲(℃)-20~400 測定視野角(°)54°×42° 最小表示(℃)0.07℃
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ。フォーカスフリー。タッチパネル対応。内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存。独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載。画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
画素数160×120画素(19,200画素) アズワン品番67-9246-59
1台
299,800 税込329,780
17日以内出荷

FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。 仕様NETD:70mk タイプMSX搭載 測定範囲(℃)-20~400 画素数160×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 対応OSWindows(R)8/10 温度測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG モード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド アズワン品番3-3636-11 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
1台
399,000 税込438,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃)-20~400 対応OSWindows(R)8/10 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG サイズ(mm)138×84×24 アズワン品番3-3636-11-20 最短撮像距離10cm 測定精度(℃)<0.1 校正証明書一般校正
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01~1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間)2~3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 測定範囲(℃)2レンジ:-20~300 精度±3℃または3%(環境温度15~35℃) 機能画面自動回転/スポット/ボックス 検出器非冷却マイクロボロメーター バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式) プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素) 視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 充電時間(時間)2 表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC 耐衝撃性能耐落下2m モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー 静止画対応規格温度データ付JPEG 保管温度範囲(℃)‐40~70 バッテリー稼動時間4時間 保存可能枚数内蔵メモリ5000枚 動作温度範囲(℃)‐10~50 Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ 最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。 仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad セット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電) 温度範囲(℃)-20~400 解像度160×120(500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
499,800 税込549,780
61日以内出荷

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。 落としても壊れにくい耐衝撃性構造 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断 測定範囲(℃)-20~250 保護構造IP57 防塵防滴構造 画像処理システムMSX(重ね合わせ機能) 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類熱画像カメラ
1箱
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットにワイヤレス接続することができる赤外線サーモグラフィーです。ワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できます。また、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます。ワイヤレス接続により、同じカメラをAndroidデバイスとiOSデバイスの両方で使用できるため、簡単にツールを共有できます。赤外線画像はモバイルデバイスの画面で確認することができます。赤外線画像やビデオはすべてモバイルデバイスに直接保存されるため、簡単にアクセスして使用できます。最大2.5時間のバッテリー持続と高速充電機能を備えています。高さ2mからの落下試験を受けており、頑丈です。
仕様測定補正:放射率 反射見かけ温度(22℃) 分解能温度:70mK 精度(℃)±3または±5%の大きい方(本体が15~35、シーンが5~120(起動後60秒間適用) 解像度熱画像:160×120(19200ピクセル)、画像:640×480 シャッター自動/マニュアル 視野角垂直:42°±1、水平:54°±1 測定温度範囲(℃)-20~120および0~400 放射率補正マット セミマット セミグロス グロス 動作温度範囲(℃)-10~50 バッテリー充電0~45 スペクトル範囲8~14μm
1台(1台)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
付属品ハードキャリングケース、充電器、通信ケーブル トラスコ品番182-5624 幅(mm)95 高さ(mm)244 奥行(mm)140 電源(V)バッテリー(4時間) 電源バッテリー(4時間) 測定温度範囲(℃)-20~400 画素数160×120画素(19,200画素) 空間分解能(mrad)6.9 測定視野角(°)45 最小表示(℃)0.1
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。 128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。 画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
用途電気設備点検に。建築物診断に。 付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番261-0287 電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H) 測定温度範囲(℃)-20~300 画素数10800 特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能 空間分解能(mrad)7.9 測定視野角(°)54×32 最小表示(℃)温度:0.07
1台
特価
76,480 税込84,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変 付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+ 電源リチウムイオン電池(カメラ内充電) 精度±3℃もしくは±3% 検出器非冷却マイクロボロメータ 解像度320×240 測定温度範囲-20℃~250℃ 視野角45°×34° アズワン品番3-8863-01 モニタ3形カラーLCD 防水保護等級IP40 フレームレート9Hz スペクトル範囲7.5~13.0μm
1台
579,800 税込637,780
12日以内出荷

Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT
赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。 スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。 結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
トラスコ品番182-5623 質量(g)575 測定範囲(℃)-20~550 分解能(℃)0.06 空間分解能(mrad)5.2 測定視野角(°)45
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様NETD:<0.06℃ 測定範囲(℃)-20~250 レンズ45° 液晶サイズ3インチ 焦点距離(mm)【固定】70±10 保存形式SD動画保存:CSQ 画素数320×240 精度保証温度(℃)±3or3% 画角45°×34°
1式ほか
579,800 税込637,780
32日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Exシリーズ専用ポーチ Ex-Pro、Ex-XTに対応 ショルダーストラップ付
仕様●幅(mm)360●奥行(mm)145●高さ(mm)149 アズワン品番67-9246-62
1個
16,900 税込18,590
123日以内出荷

FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ サイズ155×50×42mm ポリエステル製
仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42 アズワン品番67-9246-63
1個
4,990 税込5,489
123日以内出荷

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別1年間ライセンス フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI 表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除 動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外) 仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
1式
69,980 税込76,978
32日以内出荷

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別永久ライセンス フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI 表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除 動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外) 仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
1式
149,800 税込164,780
28日以内出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。 温度測定範囲(℃)-20~400 アズワン品番3-3636-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷

GTC400C 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10~+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10~45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20~70 特性防じん・防滴 データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

1式
329,800 税込362,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 温度測定範囲(℃)-20~550 精度(℃)±2または±2%(環境温度25 ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD 温度分解能(℃)<0.05 画素数240×180 バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間 パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ モデルFLIR E6 PRO
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ 付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ 温度範囲(℃)計測:ー20~550 精度±2℃または±2%(環境温度25℃) 充電時間リチウムイオン電池/2時間 ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD 温度分解能(℃)<0.04 モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ 画素数320×240(ピクセル) 空間分解能(mrad)IFOV:1.8 稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃) 最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~ モデルFLIR E8 PRO
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
1台
849,800 税込934,780
翌々日出荷

FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル 適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。 iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット 熱画像解像度:80 ×60 (4800画素) 電源:内蔵バッテリー 視野角:54°×42° 稼働時間:最長90分(使用状況と環境による) 充電時間:60~90分(充電状況と環境による) データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4) 耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み 温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149 アズワン品番67-9246-58
1ケース(15台)
846,000 税込930,600
23日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 三脚アダプタ併用可能製品 = E40、E50、E60、E75、E85、E95Exxシリーズ用三脚アダプタ. サーモグラフィカメラ用三脚アダプタ。. 色: 黒 対応機種: FLIR E40、E50、E60、E75、E85、E95
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります