測定用品 :「シリカ 測定器」の検索結果
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器(ATD101DAは除く)、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属。小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載。専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください。タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能。測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能。ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。
付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)
トラスコ品番565-3755
幅(mm)80
高さ(mm)115
奥行(mm)45
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。
付属品取扱説明書
材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル
幅(mm)145
高さ(mm)53
奥行(mm)17
有効期間3年
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。