測定用品 :「ジクロロメタン」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:138 ジクロロメタン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:20~500ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:15~150ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスジクロロメタン/塩化エチル 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:138L ジクロロメタン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:4~150ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガスジクロロメタン 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番838-2766 質量(kg)約1.2 電源AC 100V 外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) 機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分 使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷

1箱(5本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様調整範囲(ppm):0.3~15.8●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。 対象ガスジクロロメタン 校正証明書一般校正
1本
49,980 税込54,978
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります