測定用品 :「スプリング プローブ」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)0.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = アースピン併用可能製品 = テストプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP006 / PP006Aシリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリが、RSより数多く提供されていることです。 たとえば、スプリング、アースリードなどがそうです。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブPP006 / PP006A ( ; 7240930 7240930 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様長さ = 68.9mm本体材質 = 黄銅、ステンレススチール許容電流値 = 1A接触抵抗 = 16mΩプローブチップタイプ = ニードル特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様RS Pro ランタン先端テストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこのテストプローブペアには、ランタン先端付きの赤色テストプローブ 本と黒色テストプローブ 本が含まれており、どちらも定格 1000 CAT III ですこの Durable なランタンチップテストプローブは、背面に mm ソケットを備えており、すべての標準的な mm テストリードプラグと互換性があります。RS Pro のこのランタン先端テストプローブは、さまざまな計測器用途のデジタルマルチメータでの使用に最適です。 特長と利点 バナナ式スプリングコンタクト付きの赤と黒のテストプローブ 1 堅牢な設計により、使用時に優れた保護性能を発揮します 電気計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。ランタン先端付きテストプローブは、一般的に次のような電気テスト及び測定用途で使用されます。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 これにはテストリードが含まれますか? いいえ、このプローブにテストリードは付属していません。 ランタン先端プローブを使用する理由 ランタン先端プローブは、バナナ形式ソケットを備えたコネクタとともに使用するように設計されており、直接接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -10℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973601101)
エコ商品
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975017701)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV 許容電流値 = 32A 色 = 黒 プローブチップタイプ = スプリングロード チップサイズ = 4mm プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -10℃ 特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam(R)プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100)
エコ商品
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975017700)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 60V dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.64mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 0.64mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1 カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様●ケーブルの長さ(m):1.5●感度偏差(%):0.5●測定子の変更:0.5~3mm球 トラスコ品番704-8715 測定範囲(mm)-0.3~+1.0、-0.3~+0.1 測定力(N)0.25+/-0.05 保護等級IP50 測定子(mm)2超硬球 機構レリーズ:なし 測定圧力変更:バネによる0.25~1.25 戻り誤差0.5 取付径(Φmm)8h6 位置上限:1.6mm、下限:-0.37mm メーカー商品コード5313180 繰り返し誤差0.03μm
1個
189,800 税込208,780
23日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -40℃2mm径チップジャック対応 テストプローブ(122mm). 2mm径チップジャックプラグ対応 (タッチプルーフ型も対応) 先端部セーフティ キャップ付 定格電圧 1000V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準アクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用の標準アクセサリキットTA067. Pico TA067は2.5 mmのパッシブプローブ用の標準アクセサリキットです。 このTA067キットには、15 cmのアースブレード、2.5 mmの絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5のスプリングフック、BNCアダプタが付属します。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 交換用2リードアダプタ併用可能製品 = LeCroyオシロスコーププローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP007及びPP008シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、クリップ、フック、アダプタ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(Wavesurfer 400シリーズ用オシロスコープPP007-WS ( ; 724-0924 724-0924 )、WaveRunner 6000Aシリーズ用オシロスコープPP007-WR ( ; 724-0927 724-0927 )、WaveRunner Xiシリーズ用オシロスコープPP008-1 ( ; 724-0933 724-0933 ))と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ベーシックアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のベーシックアクセサリキットTA066. Pico TA066は2.5 mmのパッシブプローブ用のベーシックアクセサリキットです。 このTA066の内容は、15 cmのアースリード、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフックです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります