測定用品 :「センタースタンド取り付け」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。 仕様移動可能距離(mm):70 質量(kg)約 1.9 最大使用荷重(N)500
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります