2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0] 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります