17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999 付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g)180 電源1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33 測定方式接触式 表示最大9999 文字高(mm)15 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

小野測器エンジン回転検出器
エコ商品
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+100 検出方式動電式振動検出方式 取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm)外形:25×50 対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号パルス信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 精度(%)±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000 付属品アンテナリード線 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります