6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります