応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ1ボタンの簡単モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃
付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期約0.5秒
設置方式ハンディタイプ
センサーコード長(m)約1.2
温度表示方式デジタル
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約250(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ平均値なども表示できる標準モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ
寸法(mm)54×40×172
質量(g)本体/約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)
再現性±1.0%RH(最大)
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュ
サンプリング測定:約1秒
アズワン品番2-400-31
湿度測定範囲(%RH)2~95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源単3電池×2(付属)
精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
付属品単4乾電池×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
TKG品番9-0623-1201
TKG品番(2017)6-0557-0601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個
TGK品番219-70-27-03
トラスコ品番756-7111
型式CTH-1100
測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)
電源9V型乾電池 1個
精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃
温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370
分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186
設置方法ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)【付属センサー】0.1
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番2-3364-01
温度表示方式デジタル
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌々日出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。
その他センサーは別売
TGK品番919-72-06-08
型式DFT-700-M
質量(g)90
外形寸法(mm)56×30×144H
電源単3電池(1.5V)2個
精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)
温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%
分解能(℃)0.1
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)0.1
1個
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)-10~60
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃
材質ABS樹脂
質量(g)75
電源単四乾電池×3本
精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168
分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)
機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
電池寿命50時間
アズワン品番64-0900-96
表示更新時間0.5s
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
分解能(%RH)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2129
測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池 2個
精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)0~60
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方法ハンディタイプ
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g
アズワン品番65-5722-82
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm
アズワン品番65-5722-86
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa
セット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書
電源充電式バッテリー
精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa
機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点
測定ガス非腐食性ガス
校正証明書付き
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36
応答時間0.8sec以内(95%応答)
表示更新時間0.4sec
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-85
1個
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
検出波長8~14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300
基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。
作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、テストリード
適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V
表示液晶
最大表示1999
サンプリング約3回/秒
リード線(m)【テストリード】約0.75
使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可)
保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可)
極性表示自動切替、”-”のみ表示
オーバーレンジ表示”OL”マーク表示
ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示
RoHS指令(10物質対応)対応
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ
アズワン品番65-5722-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
真の実効値測定(True RMS)に対応。
多くの機能を搭載したハイグレードモデル。
片手に収まるハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、テストリード
適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V
表示液晶
最大表示6000
サンプリング約3回/秒
リード線(m)【テストリード】約0.75
使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可)
保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可)
極性表示自動切替、”-”のみ表示
オーバーレンジ表示”OL”マーク表示
ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示
RoHS指令(10物質対応)対応
突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-95-20
校正証明書一般校正
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-95-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-95-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタル
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
質量(g)45
電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
温度表示(最小表示) 0.1℃
保護等級IP67(容器)
データメモリ(点)(温度・湿度)各16000
設置方式ハンディタイプ
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。
付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池2本
測定精度±(5%+10dgt)
センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒
分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)
レンジ0~200000lux
使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下
保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下
電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。