適合バックプランジャーダイヤルゲージ(1160/1960/2960F/2990用)
直径×長さL(Φmm×mm)6×42
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21AAA166
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)0.03
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
繰返し精度(mm)0.01
電池寿命(時間)18000
保護等級IP66相当
検出方式電磁誘導方式
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
RoHS指令(10物質対応)対応
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01
検出方式電磁誘導方式
器差(mm)0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66相当
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
目盛50-0-50
長針1回転(mm)0.14
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1/10回転](μm)2.5
指示誤差[全測定範囲](μm)5
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)1
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプステム取付タイプ
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm
質量(g)330
測定範囲(mm)50.8
シリーズ543
電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)MPL:2.3以下
表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き
機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(MPE)HMPE:0.002
応答速度無制限
裏ぶた仕様平
入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
戻り誤差(mm)HMPE:0.002
繰返し精密度(mm)RMPE:0.002
RoHS指令(10物質対応)対応
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。