測定用品 :「ヒューミアイ」の検索結果
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)センサー:DC+5~+16
ケーブル長(m)3
方式電気容量式
センサー出力:DCO~1V
応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)約4
使用可能温度範囲-25~80℃
計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)0~100
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)
付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本
電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)
内容(記憶)収録データ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)
機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能
メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット
表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)
使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)
表示内容測定値、設定等
アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)
トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)
入出力(外部)アラーム出力 1ch
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m
耐震性自動車部品第1種A種相当
1台
¥25,950
税込¥28,545
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。