現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして
測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)150
使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)
測定方法差圧式
保護等級IP54
取付姿勢垂直(工場出荷時調整)
適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。
ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。
A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。
出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)
適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)(最大)10
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。