1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)106×67×60
質量(g)約130(電池含む)
精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)0.1
応答時間(秒)10(t90)
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半
動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケールスケール調整
オフセットデジタルオフセット
インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。