仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)366(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
仕様DC ~8MHz
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
端子径(mm)(測定可能)0.3~1.5
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様直結型、DC ~8MHz
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×50
RoHS指令(10物質対応)対応
端子径(mm)(測定可能)0.3~2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ
周波数1Hz~50MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ
周波数1Hz~50MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。
定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。
15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = SMD / チップコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = アキシャル / ラジアルリードのコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式. アキシャル / ラジアルコンポーネントを測定するためのRS Proテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
フィクスチャのセットアップを作成および文書化するための 3D モデリングソフトウェアパッケージです。
測定対象パーツの CAD モデルを FixtureBuilder にインポートして、その周囲にフィクスチャを配置していきます。
配置後、セットアップ全体を測定対象のパーツと一緒に寸法測定用プログラミングソフトウェアにエクスポートできます。
FixtureBuilder は IGES、SAT や STEP などの大半の CAD フォーマットに対応しています。
ドングル内にライセンスが入っており、FixtureBuilderがインストールされたPCにライセンス入りドングルを差し込むことで、FixtureBuilderが使用できるようになります。
三次元測定機用、画像測定機用
仕様●USB●****規格登録不備****●原産国:イギリス●コード番号:346-6364
アズワン品番67-5559-67
1セット
¥309,800
税込¥340,780
32日以内出荷
ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
61日以内出荷
Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):19×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9638
アズワン品番67-5640-97
1枚
¥439,800
税込¥483,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×300×300●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9627
アズワン品番67-5640-93
1枚
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368
アズワン品番67-5641-10
1枚
¥209,800
税込¥230,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9640
アズワン品番67-5640-98
1枚
¥369,800
税込¥406,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622
アズワン品番67-5640-96
1枚
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863
アズワン品番67-5641-09
1枚
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9645
アズワン品番67-5640-95
1枚
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377
アズワン品番67-5641-08
1枚
¥61,980
税込¥68,178
32日以内出荷
5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:~600V・~20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。