測定用品 :「フェースプレート」の検索結果
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
持ち運びに便利な小型ボディ
高分解能10mV / 1mA
リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能
低リップル/低ノイズ
過電圧/過電流保護機能
出力電圧・電流カーブ監視機能
インテリジェント温度制御ファン冷却
2.8インチTFT液晶ディスプレイ
USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。
質量(kg)約1.5
チャンネル数1
分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226
冷却方式温度制御空冷ファン
応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms
インターフェースUSBデバイス
ディスプレイ2.8インチTFT液晶
電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA
動作温度(℃)0-40
温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200
ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)約5(本体のみ)
耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
定格出力電流(A)1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:50μs
高度(m)2000まで
絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)35
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)45max 以下
極性接地極性:負接地または、正接地可能
リップル、ノイズ0.5mV/1mA
電源電圧変動±3mV/±5mA
定格出力電圧(V)35.00
電力(V/A)150(MAX)
入力電圧範囲(V)±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能1mV/0.1mA
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション±3mV/±5mA
入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相
上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22
出力電圧(V)±210
出力電流(A)±1.05
分解能最小出力:10pA/1μV
インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN
測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.31MB)
取扱説明書(7.53MB)
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22
出力電圧(V)±210
出力電流(A)±1.05
分解能最小出力:10pA/1μV
インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB
測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.31MB)
取扱説明書(7.53MB)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。