測定用品 :「プロパス」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
389,800 税込428,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
429,800 税込472,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
409,800 税込450,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
399,800 税込439,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
429,800 税込472,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・周波数・導通・検電。ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。 単4アルカリ乾電池1本で駆動、交換も簡単。背面差し込みプローブで測定を快適に。電流、抵抗測定なし。 直流/交流自動判別機能、検電機能搭載。安全な電圧測定に特化。
用途電工現場に 付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz その他の機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600 50/60Hz 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音) 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上応答時間: 0.5 ms以上 液晶表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4 トラスコ品番836-9099 寸法(mm)203×100×50 温度測定範囲(℃)-40.0~537.0 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 材質(チップ)ステンレス 保管温度範囲(℃)-40~60 チップタイプ先端:2平面 14長 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 MTRC-SX
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1360(電池含まず) 寸法(mm)187×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ LEMO / BNCプローブコネクタ DAC、AVG、DGS曲線に対応 A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示 全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット 自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能 2つの独立したゲートセッティングとアラーム ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能 フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能 50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線 調整可能な高性能方形波パルス発生器 自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション) USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応) 大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能 印刷可能な欠陥検出レポート LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属 リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80% サンプリング周波数 80MHz クロストークリジェクション : ≧80dB デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存) ダイナミックレンジ : ≧40dB インスタント分解能 : ≧32dB タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen Sensitivity leavings : ≧62db パルサー(V) : スクエアパルス 送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定 送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定 ダンピング : 50/100/200/500Ω パルス反復周波数 : 10-1000Hz ゲート : 2つの独立ゲート テストポジション : エッジ, 最大値 ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他 フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算 DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価 ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド アラーム : オン/オフ可能 データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能 接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応 動作温度 : -10℃~+ 50℃ 保管温度 : -20℃~+ 60℃ 言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能 プローブソケット : LEMOまたはBNC バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh バッテリーの動作時間 : 8時間以上 充電時間(h) : 約8時間 電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB 測定単位mm/inch/us ゲイン0~110dB
1台
779,800 税込857,780
10日以内出荷

どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)10 付属品ケース・ストラップ 質量(g)170 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。 付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 質量(g)96(本体) 電源3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 温度範囲(℃)-40~125 精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他) 寸法(Φ×mm)18×115 メモリー容量52920 防塵防水性能IP67 サンプリング周期1~86400秒 温度分解能(℃)0.1
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。 付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)37×120×23(本体) 質量(g)67(本体) 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-200~250 精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他) メモリー容量39960 防塵防水性能IP40(本体) サンプリング周期10~64800秒 温度分解能(℃)0.1
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

オリンパス双眼鏡 8×21 DPC I
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)8 付属品ケース・ストラップ 質量(g)170 最短合焦距離2.2m 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。 付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20(本体) 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-200~250 精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20(本体) サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。 ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。 高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。 挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。 静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。 付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター 規格IP65(米軍規格) 電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属) 記録メディアSDカード
1台
4,208,000 税込4,628,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクラクレパスPLAZMARK 耐熱ラベル
高い耐熱性を実現したラベル型のプラズマインジケータ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できます。色材に無機材料、基材にポリイミドを採用することにより、ラベル型でありながら高い耐熱性(200℃)を実現。フレキシブル性、接着性がありますので、基板表面だけでなく装置内に自由に設置し評価を行うことができます。感度は高感度と低感度の2種類からお選びいただけます。
用途高温プロセス(200℃まで)でお使いいただけます。 材質【検知部】有機色材、レジン 材質(本体)ポリイミド 径(Φmm)(検知部)10 本体寸法(mm)16×25×0.08 耐熱温度(℃)200 取扱説明書(0.22MB)
1セット(10枚)
11,000 税込12,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。 皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。 これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F) 精度±0.5 サイズ(inch)4.3 レンズデュアルレンズ センサー酸化バナジウム非冷却センサー 機能なりすまし防止 カード顔写真3000、カード5000、イベント100000 解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480 操作方法タッチスクリーン ネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型 フレームレート25fps Wi-Fi非対応 測定距離(m)0.3~1 ピクセル2MP
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
1セット
319,800 税込351,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
1セット
329,800 税込362,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
349,800 税込384,780
翌日出荷

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
329,800 税込362,780
翌日出荷

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。 付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)37×120×23(本体) 質量(g)67(本体) 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-40~125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP40 サンプリング周期10~64800秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。 付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-40~125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります