こんなお得な商品も!

ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート
質量(g)35
角度(°)レンズ跳ね上げ:100
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス
全長(mm)125
質量(g)29
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)
適合機種L-711/710
材質アクリル
寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)1.75
レンズサイズ(mm)170
トラスコ品番474-0017
質量(kg)2.6
電源(V)DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)6.1
クランプ幅(mm)2~65
アーム長さ(mm)855
光源白色PowerLED×56個
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。
手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレス
ストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45
質量(kg)2.9
高さ(mm)32
ステージ寸法(mm)205×255
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。
照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。
※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640
取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)
アーム長さ(mm)380
クランプ最大口開き(mm)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)80
絞りF1.4-16
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)0.1~∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ
レンズ倍率0.5×
レンズマウントCマウント
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ
ピント調整機能付。
作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。
絞り機能付。
明るさと深度の調整が自在です。
※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260
作動距離(mm)150~400
絞りF5.6-32(Close)
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645
レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)
被写界深度(mm)7(最大)
光学倍率0.28~2×
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.175
ピッチ(mm)線:0.1/0.5
外形寸法(mm)75×105
線幅(mm)0.007(±0.001)
スケール50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様
3点のジョイントにより角度の調節が可能。
LEDライトはUSB接続にて点灯。
白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル
消費電力(W)0.6
倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍
レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197
焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45
LED白色LED8個
アズワン品番64-8086-36
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)55
絞りF2-22
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)0.25~∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
支柱の長さを250mm延長できます。
L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。
低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
適合機種L-518、L-520、L-521、L-50
長さ(mm)250(先端部ネジ除く)
質量(g)600
寸法(Φmm)20
アズワン品番64-5105-20
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。