本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300/305
目量(kg)0.2/0.5
質量(kg)3
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150/152
目量(kg)0.1/0.2
質量(kg)2.9
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151
目量(kg)0.05/0.1
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
材質ステンレス
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定無
保護等級ケース:IP65相当
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 50V長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケットこれらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください. 硬質ロングリーチプローブ. スプリング式フックなど、テスト機器で使用するのに適した高品質のロングリーチプローブです。頑丈な構造で、簡単な押ボタン操作が可能です。成形ボディ。内蔵の 4 mm ソケット又はねじでプローブリードに接続。定格電流 10 A
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き
仕様時計:12時間/24時間表示切替
質量(g)約130
精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)20~90
電池CR-2032(3V)ボタン電池×1
サンプリング1分/回
環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
5段階の表情で快適度がひと目でわかります
遠くからでも確認しやすい大画面表示
ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個)
質量(g)130
電源単4形乾電池×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定範囲(℃)-10~50
温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度
湿度測定範囲(%)10~98
使用電池単4形乾電池×1
画面表示寸法(mm)76×64
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-10~50
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ストラップ付。大型ベルトクリップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロテクター付。ショックアブソーバー付。減速ボタン付。フックガードバンパー
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦78×横76×奥36
本体質量(g)260
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測
テープ幅(mm)27
テープ地色黄色
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)3.5
表示部4.3インチ/1080P/30fps
解像度320×240
画素数640×480/1280×720/1920×1080
視野角70度
焦点距離5~500cm
充電時間(時間)約2
電源充電:5V・2A/500mA
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2600
連続使用時間(時間)5
防水性IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)4.85
寸法(mm)150×85×17
付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。
仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)
色ブラック/レッド
タイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
0SETボタンで容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単、立てかけて収納できる、オートパワーオフの省エネ設計、壁掛け用フック穴付
光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)
仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-59
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。
色ブラック/イエロー
タイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー
ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー
ヨンゴーゴーピッチ表示付
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
色イエローテープ
水平保持(m)2.4
爪部0点補正移動爪
JIS 1級取得の為、精度に正確性があります
ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております
本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付
0点補正の為に先端の爪位置が移動します
ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能
先端の爪部分にマグネット付
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部マグネット爪
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
色ネイビー
質量(g)(約)60/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
色ホワイト
質量(g)(約)51/電池含む
使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)
設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
同時に4つまでタイマー機能使用可能。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示/12・24時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。アラームクロック。スヌーズ機能。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。
仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-62
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.02
使用電池CR2032
寸法F(Φmm)4
精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)19
測定範囲(m)3
テープ長さ(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)28
測定範囲(m)5
テープ長さ(m)5
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145
電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)
本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)
温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)
機能音量切り替え/音声男女切替
湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)
設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)
音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
重さ約49ℊのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に
測定範囲温度-10~45℃湿度5~95%rh
種別温湿度計
質量(g)約52
電源ボタン電池 CR2032 1個
温度(℃)-10~45
精度温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16
湿度測定範囲(%)5~95
温度表示方式デジタル
温度計の種類ペンタイプ
ユニバーサルデザインのタイマー
反転液晶とバックライト付きで表示が見やすい
判別しやすいスタートボタンとリセットボタン
突起付きで分かりやすい「5」ボタン
材質本体:ABS樹脂、ボタン:シリコーン
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム/バイブ/ランプ
保証期間1年間
最大設定時間99時間99秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99時間99秒
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
質量(g)400
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
表面処理無電解ニッケルめっきULL
目盛仕様メートル目盛
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛ナイロンコート
材質(テープ)スチール
フックマグネット付き
ケースゴムジャケットカバー
目盛種別両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛ナイロンコート
材質(テープ)スチール
フックマグネット付き
ケースゴムジャケットカバー
目盛種別両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。
持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー
色ホワイト
最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒
付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)115×140×24
質量(g)170
機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ
表示形式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着
アズワン品番64-8887-12
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9
材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー
防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。