測定用品 :「ボックスホルソー」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
1個
629 税込692
欠品中

2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

LG-B ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業 動画あり
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付 付属品電池(CR1620×2) 本体寸法(mm)92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石 本体寸法(mm)92×46
1個
899 税込989
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります