2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33 付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)120 出力インピーダンス(Ω)6 周波数帯域(kHz)40~20 消費電力(mA)約1.9 電圧増幅度(dB)40 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります