こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25
機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)約5
対象ガス呼気中アルコール
表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命約800回
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。
本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様(インター フェイス)HDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、(有効画素)(カメラ)2592×1944
サイズ(ピクセル)2μm×2μm
電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)
構成(製品)カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)
ディスプレイ(液晶)11.6インチ/1920×1080/30fps
撮像素子1/2.8インチCMOS
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)
アズワン品番3-3339-41
マウント(カメラ)Cマウント
1個
¥190,000
税込¥209,000
8日以内出荷
安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)280
本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数1920×1080
インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子1/2.86インチ・CMOS
言語表示英語
マウントCマウント
調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。
電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。
ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。
市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760
消費電力(W)6.6
電源DC12V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。
Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス
操作が簡単な分離設計
持ち運びに便利なポータブルデザイン
表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます
1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています
評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面
タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます
マウス操作に対応しています
測定条件とデータの10,000グループを保存します
測定データはUディスクに保存できます
スキッドの有無による測定
測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します
オプションの高度な分析ソフトウェアを装備
ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A
測定範囲1000um(±500um)
電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター
インターフェースRS232、USB
解像度0.0003um
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス
寸法(mm)58×54×64
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示
記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。
アズワン品番65-3354-56
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
言語表示日本語 英語 中国語
フレームレート最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)
寸法(mm)65×75×90
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー
材質本体:PVC/ベース:アルミ
質量(g)4400
倍率(倍)総合倍率14-98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320
作動距離(mm)100
スタンドラック&ピニオン方式
焦点調整鏡体上下動式
ワーク観察可能高さ(mm)最大60
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5
接眼レンズ(倍)0.4
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
対象へのピント合わせ不要で素早く作業可能!。PC不要! 直接モニター接続(HDMI接続)なので動作遅延が最小限でストレスフリーな作業が可能。MicroSDカードへ動画、静止画を保存可能!(2GBまで)。AF機能により素早い作業が可能!。内蔵OSから倍率や色調、ガンマ等を微調整可能。作動距離100mm~∞。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
セット内容本体、スタンド、カメラマウントリング、HDMIケーブル 、電源アタプター、USBマウス
寸法(mm)実視野:約153×83~22×12
質量(g)600
電源(V)AC100
倍率(倍)デジタルスーム:2
機能保存:MicroSDカード(別売・SDHC,SDXC不可)
作動距離(mm)[W.D]100~∞
撮像素子1/2.8" CMOS
画素数200万画素
インターフェイスHDMI出力、USBマウス
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ
画素ピッチ0.1338mm
解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)
入力端子HDMI
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)83×74×46
材質(本体)アルミニウム合金
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式USB・HDMI
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)
最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6478-01
フレームレート30fps
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥269,800
税込¥296,780
91日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥269,800
税込¥296,780
91日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
赤外線解像度384x255, 50Hz
オートフォーカス対応、1つで幅広い被写界深度に対応
業界最小レベルの電動オートフォーカスレンズを搭載。
設置と監視の自由度、柔軟性を高め、より多くのターゲットに適応。高感度VOx検出器とMatrixIII画像アルゴリズムを組み合わせ、信頼性精度の高い赤外線画像を提供する。
50Hzのフレームレートをギガビットイーサネットを通じて出力
フィールド温度をリアルタイムで送信。-20℃ - +550℃の測定範囲は様々な応用分野に対応。温度差測定の精度が高く、原因究明、トラブルの解決の強力なソリューションとなる。
TCP、UDP、ICMP、DHCP に対応、リアルタイムの温度監視と異常警告、ONVIF、GB28181、GenlCamとの互換性
オンサイトインストールを容易にし、分析とアラームの容易な共有。SDKを提供、開発のコストの低減にも貢献。
高ピクセルでの赤外線温度監視
大画面の温度測定アプリケーションに対応し、大規模な石油プラントの監視、科学研究、製品開発、欠陥の発見等に応用可能。
【代表的な活用分野】
電力検査
石油化学プラントモニター
オートメーション製造監視
火災警報
仕様検出器の解像度:384 x 288、ピクセルサイズ:17um、レンズの焦点距離:7.8 / 13 / 15 / 19 / 25mm(製品には1点が付属します)、IFOV(レンズにより異なります):2.17 / 1.3 / 1.1 / 0.89 / 0.68mrad、フォーカスモード:自動/手動、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I/O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:対応
寸法(mm)55 x 55 x 110
電圧(V)10 - 36 DC
消費電力(W)<3.3
温度範囲(℃)-20- + 550
精度±2℃または読み取り値±2%
インターフェースRJ45
放射率0.1 - 1 調整可能
視野47° x 35.6°/ 29.6° x 22°/ 25° x 18.7°/19.6° x 14.7°/14.8° x 11.1°
動作湿度(%)5 - 95
デジタルズーム2x・4x
プロトコルONVIF / GB28181 / Modbus
フレームレート50Hz
動作温度範囲(℃)-40- + 70
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。