測定用品 :「マキタ 2703 平行定規」の検索結果
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト23cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)360
本体寸法(mm)350×105×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。