11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付ねじM5×0.8 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネテックオールキャッチ
四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 質量(g)150 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)17 取付ねじM5×0.8 吸着力(N[kgf])200[20] アズワン品番64-5016-36
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンド
強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。 仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形) トラスコ品番118-1878 質量(g)950 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 取付ねじM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
1,798 税込1,978
欠品中

強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります