測定用品 :「ミニマグ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニ
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズミニ 吸着力(N)300 本体質量(g)200 取付ねじ穴サイズM5×0.8
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える! セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L 材質SS・SPC 寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18 ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC 関連資料(1.55MB) 取扱説明書(0.96MB)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ミニマグネットベース モノタロウ 動画あり
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg)0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110 マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N)40 トラスコ品番287-0690 寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180 質量(g)557 材質(表面)ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

吸着力(N)約150 取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25 ミツトヨ品番7014-10
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)約80 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4821 種別固定 材質アルニコ磁石 質量(g)160 マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)85 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4848 種別微動ロング マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)65 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4830 マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
付属品80mm延長用ホルダーアーム 微動機構(調整範囲)4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200 取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム トラスコ品番377-4856 質量(g)270 マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

INSIZE(インサイズ)ミニマグネットスタンド
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具 仕様アリ溝付 吸着力40kgf ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36 取付ステム径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ギガ・セレクションミニマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

保持力 = 600lb。ドアタイプ = 両開き。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 26 mm。高さ = 42 mm。長さ = 500mm。幅 = 500mm。。RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>動作電圧: 12 又は 24 V dc ;/li> ;li>研磨仕上げのアルミハウジングです ;/li> ;li>消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) ;/li> ;li>磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) ;/li> ;li>(SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) ;/li> ;li>動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) ;/li> ;li>湿度: 0 → 95 %、結露なし ;/li> ;li>ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) ;/li> ;li>保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) ;/li> ;li>重量: 3.7kg (概算) ;/li> ;li>監視付き ;/li> ;li>LEDステータス ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります