測定用品 :「メガネ用クリップルーペ」の検索結果
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)45×110
セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプクリップタイプ
種類メガネルーペ
レンズサイズ(mm)74×28
材質プラスチック・他
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具
材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)54
2018年トラスコ掲載ページ1 1432
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)74×28
質量(g)21
タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)
種類眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)99×74×22
材質(レンズ)アクリル
倍率(倍)4.5
レンズ径(Φmm)30
寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
材質(レンズ)プラ
1個
¥859
税込¥945
9日以内出荷
倍率(倍)1.7・2.5
レンズサイズ(mm)28×72
仕様クリップタイプ
トラスコ品番292-1782
質量(g)18
種類メガネ取付用
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
倍率(倍)2/2.5/3
レンズ径(Φmm)74×28
寸法(mm)99×74×22
質量(g)19
材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)W163×D184×H60
材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)25
種類ヘッドルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2
寸法(mm)W62×D21×H120
材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)15
種類メガネルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)110×45
付属品ソフトケース付
質量(g)27
材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番805-1864
サイズ157×36×18mm
質量(g)14
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。
クリップにレンズ2枚のセット品です。
超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。
倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。
ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。
質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時)
倍率(倍)2・2.5
寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
¥18,100
税込¥19,910
6日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)100
質量(g)200
タイプクリップ式
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番64-5275-87
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)105
トラスコ品番405-2226
材質レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)310
質量(g)145
種類スタンドルーペ
電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)66
倍率(倍)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55
レンズサイズ(mm)Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ1 1433
寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)4.5
材質(レンズ)プラスチックレンズ
アズワン品番64-7913-76
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105
質量(g)460
倍率約2×
レンズΦ60mmガラス製レンズ
ベース寸法(mm)50×50
対象(固定物(目安))5~145mm
アズワン品番4-5386-01
開口幅(mm)最大12(クリップ)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
寸法(mm)120×24×60
質量(g)20
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)50×40
アズワン品番64-7913-79
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます
細かい作業や、読書時等での対象物拡大ルーペ
クリップで好きなところに取りつけて見たい部分が大きく見えます
レンズ倍率4.5
長さ(mm)(せぼね部分)75
直径(Φmm)(レンズ)30
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。
倍率(倍)4.5
レンズ径(Φmm)30
レンズプラレンズ
質量(g)約38
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。