・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。