測定用品 :「ライト 手持ち」の検索結果
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ
トラスコ品番217-6910
材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
幅(mm)70
全長(mm)205
高さ(mm)30
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3
ランプ替ランプ:交換不可
レンズサイズ(mm)90×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
レンズ倍率2倍、4倍
材質本体:ABS樹脂
種類手持ち式
使用電球LED
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。
置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番823-0729
質量(g)200
種類手持ち式
使用乾電池単ニ電池x2本付
スケール0.5mm・1/32inch内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。