測定用品 :「リチウム電池CR123A」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番65-1674-59 防水性制御部:防雨形IP33 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサーTSB-1351 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番62-2978-10 防水性防滴仕様 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約430(電池別) 電源リチウム電池 CR123A ×1 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-08 明るさ4 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10 仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g)約430(本体のみ) 電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離約2.0m 対物レンズ有効径(mm)20 ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式振動ジャイロセンサー バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)8 仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g)約420(電池別) 電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離約2.0m 対物レンズ有効径(mm)20 ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式振動ジャイロセンサー バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)6.6
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 3軸加速度計キット併用可能製品 = オシロスコープEN61326-1:2006. 取り付け磁石、BNC-BNCケーブル(x3)、バッテリ(プライマリリチウム電池) CR123(A). Pico 3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスPP877. Pico Technology製の加速度計はオシロスコープに接続してノイズ及び振動を測定できます。 このPico PP877はMEMSベースの3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスを備えています。 3本の短いBNC-BNCケーブルが付属し、3つ以上のアナログチャンネルでPicoScopeオシロスコープに直接差し込みます。 このPP877で高感度の利点を生かすには、PicoScope 4000シリーズなどの高分解能オシロスコープとの併用を強く推奨します。. ±5 gの測定レンジ(測定可能な加速度) DC → 350 Hzの振動周波数範囲 出力BNC: 0 → 2 V (DC結合) 出力スケール: 99 → 122 mV/g 0 gの出力(全軸): 0.85 → 1.15 V BNC過電圧保護: 30 V 耐衝撃性(センサヘッド): 10,000 g ねじ取り付け(センサ): インチ x 28 UNF 温度範囲(動作時) (センサヘッド): -40 → +85 ℃ 寸法: 105 x 65 x 27 mm (センサインターフェイス、BNCを含む)、12 x 18 mmの直径(磁石、止めねじを含む) 重量: 120 g (インターフェイス)、80 g (振動センサ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約420(電池別) 電源リチウム電池 CR123A×1個(付属) 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-07 明るさ6.25 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
1個
68,200 税込75,020
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります