22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.21MB)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率24~115 作動距離(mm)165~63 有効視野(mm)29×21~6.2×4.6 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率205~1700 作動距離(mm)66 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.19MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率70~500 作動距離(mm)90 有効視野(mm)10×7.6~1.4×1.0 取扱説明書(0.19MB)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率125~755 作動距離(mm)45 有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率105~755 作動距離(mm)90 有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率12/24/59/115/155 作動距離(mm)307/155/73/55/45 有効視野(mm)56×42~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ) 倍率35~250 作動距離(mm)90 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.19MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡 20/40×、カメラ 26/52 作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70 取扱説明書(0.88MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率12/24/59/115/155 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)56×42~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
198,800 税込218,680
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)24/59 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×21/12×9.0 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.45MB)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

セコニックツインメイト L-208
エコ商品
手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。 標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。 コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。 手のひらサイズの露出計 ホットシューに取り付け可能 入射・反射測定がワンタッチ切り替え
用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影 測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) 仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33° 付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き) 質量(g)45(電池含む) 形式定常光メーター 使用温度範囲(℃)0~40 表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24 設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ) 校正入射/C=340、反射/K=12.5 使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個 保存温度範囲(℃)-20~60 主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります