8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。 器差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ 材質オールステンレス製 寸法(mm)234×195×40 質量(g)870
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.10~1.0 リーフ枚数10 リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります