優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42
実視界(°)8
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離2m
眼幅調整範囲(mm)57-76
ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75
質量(g)786(電池含まず)
寸法(mm)139×130×54(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)42
実視界(°)6.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2
アイレリーフ(mm)16
最短合焦距離2m
眼幅調整範囲(mm)57-76
ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75
質量(g)778(電池含まず)
寸法(mm)137×130×54(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。
仕様演色性:Ra95
幅(mm)100
全長(mm)283
高さ(mm)283
奥行(mm)73
電源(V)DC7.4
消費電力(W)12(MAX)
ヘッド径(Φmm)100
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。