19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和電気計器速度計
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用 測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書 種別速度計 質量(g)約520 電源LR6(単3形)1.5V×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50 使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 測定範囲(r/min)6.0~99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50~1000 サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル 付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池 寸法(mm)107×80×36 質量(g)145 電源CR2乾電池1本(付属) 精度±1メートル 倍率(倍)望遠:6 レンズEXOバリアプロテクション(特許) モードスキャン、角度(±70°)、水平距離 レーザークラス1クラス(アイセーフ) 関連資料(1.85MB) 防水性生活防水(IPX4)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚) 測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min 質量(g)約175 スイッチ操作:5点 電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売) 表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ 測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。 連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合) 機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語) 準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007 計測距離50~4.000mm 測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP 使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと) 表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec 計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm ケースポリカーボネイド樹脂
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。 IP66 防水性能 高品質画像 ロングレンジ検出 サーマルイメージングセンサー 高フレームレート HDマイクロディスプレイ 内臓レーザーレンジファインダー ポケット・マシーン ビデオレコーダーとWi-Fi接続 赤外線センサースイッチ 加速度計とデジタルコンパス
仕様検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h 本体寸法(mm)70×52×130 本体質量(g)320 対物レンズ25mm ズームx1 x2 x3 x4 視野角17.5度x14.0度 検出距離(m)1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99% フレームレート50Hz
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRT
エコ商品
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。 付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。
仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5~4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300~2000m/±1m、2000~4500m/±3m●測定反応速度:0.25~3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5~60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CHE-DM80 レーザー距離計 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80 セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三アルカリ乾電池×2本 測定精度±2mm 機能自動OFF(180秒不使用時) 測定単位1mm 解像度0.001m 測定速度(秒)0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m) 三脚取付ねじ1/4インチ 電池寿命約10000回 保存温度範囲(℃)-20~60 レーザークラス2 レーザー波長(nm)650 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚 測定範囲6.0~99999.9rpm 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500 測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃)0.1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~525.0 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800 測定範囲(℃)0~1200(放射温度計) 分解能(℃)1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~1250 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
219,800 税込241,780
20日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります