測定用品 :「ロールペーパー」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途KL用記録紙 用紙サイズ57.5mm×50m
1箱(5巻)
499 税込549
当日出荷

トラスコ品番838-4169 適合機種JPS-507/508/510用 幅(mm)44.5 質量(g)52 長さ(m)18.5 外径(Φmm)45 紙質普通紙 アズワン品番64-7268-74 内径(mm)11.5
1巻
299 税込329
当日出荷

用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 センサー音叉式力センサ
1セット(20巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

島津製作所ラヘルロール紙
エコ商品
ロール幅(mm)57 仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
1セット(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)
幅(mm)57 タイププリンタアクセサリー 主な用途一般計量 幅(m)20
1組(5巻)
4,298 税込4,728
当日出荷

VIBRA(新光電子)CSP-240用ロール紙
用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
1セット(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)YDP30ロール紙、インクリボン 90m
仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m 種類関連商品
1個
12,799 税込14,079
当日出荷

用途新光電子製ATX用サーマルロール紙
1セット(50巻)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1箱(5巻)
499 税込549
6日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用粘着式ロールペーパー(10巻入)
仕様ラベル紙(RP-45/LABEL)
1組(10巻)
22,980 税込25,278
当日出荷

1箱(200巻)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙(複写式)
1セット(10巻)
5,698 税込6,268
6日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)
幅(mm)57 タイププリンタアクセサリー 主な用途一般計量 幅(m)13
1組(3巻)
6,198 税込6,818
当日出荷

SVAZ017・SVAS013専用ロールペーパー 幅約3.8cm2.5m/約700行分 5ロール入り×1個 2.5m/約700行分
仕様●コード番号:110-55703 アズワン品番67-4816-73
1箱(5個)
709 税込780
当日出荷

S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
仕様●コード番号:110-55704 アズワン品番67-4816-74
1箱(3個)
1,198 税込1,318
17日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1組(10巻)
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1ロール×20本)
5,198 税込5,718
当日出荷

TM-0004、0005専用感熱紙です。
仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入) アズワン品番65-6900-96
1セット(5ロール)
2,698 税込2,968
33日以内出荷

Alcotest6000用モバイルプリンターのプリンターロール紙です。
アズワン品番69-8258-07
1箱(20ロール)
4,418 税込4,860
6日以内出荷


1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
15日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール
エコ商品
仕様等分 0~10 幅(mm)100 対応機種SS100F RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール
エコ商品
仕様熱電対K用 0~1000 幅(mm)100 対応機種SS100F RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール
エコ商品
仕様等分 100~0/0~100 左0基準 幅(mm)250 対応機種SS250F RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール垂下
エコ商品
仕様熱電対K用 0~600 幅(mm)50 対応機種SK50P垂下式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール巻取
エコ商品
仕様熱電対K用 0~1200 幅(mm)50 対応機種SK50P巻取式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール巻取
エコ商品
仕様等分 0~30/0~60 幅(mm)50 対応機種SK50P巻取式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源ACアダプタ(標準付属品) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器
エコ商品
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。 また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。 デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。 使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし 試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ 10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能 試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き 試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認 品番50014 測定対象食器、調理器具 関連資料(0.44MB)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

東日製作所EPP型プリンタ
エコ商品
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本) 質量(kg)027 電源(V)100-240V±10% 50/60Hz 温度(℃)0~40 外径(Φmm)50(ロール紙) 湿度(%RH)85以下(結露不可) 印字桁数(桁)32 印字方式サーマルラインドット 文字寸法(mm)1.5×3.0 印字速度80mm/sec 密度203dpi(8dot/mm) 印字文字12×24dot ロール幅(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 表示ドット数384ドット
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1個
115,799 税込127,379
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります