測定用品 :「ワイヤー測定器」の検索結果
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。
最大使用荷重(N)500
付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N
ストローク(mm)85
本体質量(kg)約10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)63×92
質量(g)12
1個
¥659
税込¥725
欠品中
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途ワイヤーロープの実測径測定に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)405
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
電圧入力モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
入力種類直流電圧
入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番65-2167-71
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~100
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)20
測定値最大100
最大誤差(mm)±0.05
1個
¥42,000
税込¥46,200
8日以内出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。
センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
音波ではなく、磁力の変化をセンサで捕えるので、スチールワイヤ。スチールベルトなどの測定が可能。通常マイクで測定不可能な場合でも、薄い磁性体(固有振動数に影響を及ぼさない程度)を塗布し測定可能。
アズワン品番64-3933-73
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.8mm●幅:3.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.8 x 3.5 mm●コード番号:500-5937
アズワン品番65-7350-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガーPico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。