カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 厚さ測定(2)
        • 直尺・曲尺・角度(1)
        • 力量測定(トルク等)(12)
        • 光学測定器(3)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(14)
        • 電気測定(304)
        • その他測定用品(10)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「ワニ」の検索結果

関連キーワード
  • ワニ口クリップ
  • ワニ口
  • ワニ口クリップ 小
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器デジタル絶縁抵抗計 KEW3551共立電気計器
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
ミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
769税込846
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930126100 わに口クリップ 6A 6mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930126100 わに口クリップ 6A 6mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
479税込527
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。
ミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-103TX わに口クリップ 5A MUELLER ELECTRICミューラー BU-103TX わに口クリップ 5AMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = スチール入数=10個RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 共立電気計器デジタル絶縁抵抗計 KEW3552共立電気計器
40,980税込45,078
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機)メモリハイコーダセットHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
測定コード HIOKI(日置電機)測定コードHIOKI(日置電機)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計 三和電気計器絶縁抵抗計三和電気計器
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)ブレーカーピンが標準付属コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)オートパワーオフ機能付き(解除可)30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換るオートディスチャージ(自動放電)機能付きAC / DC電圧を自動判別不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器テスタ 共立電気計器漏電遮断器テスタ共立電気計器(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回電圧(V)電圧測定:測定範囲(80~450 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)表示1999(3 1/2桁)大型LCD測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
検相器 共立電気計器検相器共立電気計器
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能測定電圧AC110~600V測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)質量(g)約350(コード除く)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2測定項目欠相/相順コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)連続使用可能時間AC501V以上 5分以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40ヒューズ0.5A/600VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)共立電気計器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738) RS PRORS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738)RS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒RoHS指令(10物質対応)対応
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計共立電気計器
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上保護等級IP40インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)Bluetooth4.0LE
USB-PD入力安定化電源 ALIENTEKUSB-PD入力安定化電源ALIENTEK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
0.96インチのIPS LCDを搭載 USB PD/QC規格に対応 USB-CコネクタよりDC5V~32Vの入力が可能 0~30.00V間で出力電圧を調節可能(分解能:0.01V、精度:0.1%) 0~5.000A間で出力電流を調節可能(分解能:0.001A、精度:0.1%) 10個の出力をプリセット可能 豊富な保護機能を搭載 USB Type-Aコネクタから電源出力とPCとの接続、ファームウェアのアップデートが可能
セット内容USB-PD入力安定化電源×1、USB Type-C-Aケーブル×1、DC2.1mm-USB Type-C変換ケーブル×1、ワニ口クリップ(赤)×1、ワニ口クリップ(黒)×1、簡易取扱説明書×1、ジッパー付きバッグ×1寸法(mm)100.4×62.2×17.2質量(g)約95出力電源/4.0mmバナナプラグ出力:0~30V/0~5A(最大100W、入力より大きな出力は出ない)、USB Type-A出力:5V/1A(入力が5.5V/1Aより高い場合のみ使用可能)最大出力(W)100精度【出力設定】電圧:≦0.1% ± 5mV、電流:≦0.1% ± 3mV【読み取り】入力電圧:≦0.2% ± 10mV、出力電圧:≦0.1% ± 10mV、出力電流:≦0.1% ± 5mA入力電源/DC5~32V、100mA~5A分解能【出力設定】電圧:10mV、電流:1mA【読み取り】入力電圧:0.01V、出力電圧:0.01V、出力電流:0.001A保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過負荷保護(OPP)、過熱保護(OTP)、逆接保護(REP)入力端子電源/USB Type-C動作モード定電流(CC)、定電圧(CV)出力端子電源/4.0mmバナナジャック、USB Type-Aスクリーン0.96インチ IPS LCD(160×80ピクセル)リップルノイズ電圧:≦2mVrms、10mVp-p、出力電流:≦1mArms、3mAp-p
ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式はくでん
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計共立電気計器
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)質量(g)約230(電池含む)適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2測定電圧(V)(定格)50/125/250/500短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップアダプタ はくでんワニ口クリップアダプタはくでん
389税込428
1個
欠品中
直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ小グラフテック(GRAPHTEC)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット共立電気計器(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
直流安定化電源用出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)直流安定化電源用出力ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMSオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
測定項目自動検知 4000カウント表示 真の実効値(TRUE RMS)タイプ LEDライト付き/表示画面にバックライト付き データ保持機能 オートパワーオフ機能 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯取扱説明書(7.75MB)
オシレーター A&D(エー・アンド・デイ)オシレーターA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
1MHz低歪率オシレーター10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)小型ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
仕様CAT III 300V、CAT II600V
導通チェッカー ネグロス電工導通チェッカーネグロス電工
3,798税込4,178
1台
当日出荷
メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
カッターガイド No.100 1mm,2mm用 TP技研カッターガイド No.100 1mm,2mm用TP技研
28,980税込31,878
1枚
欠品中
塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。1mm、2mm併用タイプです。
トラスコ品番584-4765材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ1・2mm×各100個用奥行(mm)70
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
71,980税込79,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
209税込230
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品