16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

73701 丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定 動画あり
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)650 本体サイズ(mm)327×425×30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Tスライドダブル シンワ測定 動画あり
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。 幅(mm)180
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 動画あり
BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。 仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴 付属品取扱説明書 質量(g)137 本体寸法(mm)183×183×20
1個
998 税込1,098
当日出荷

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります