測定用品 :「事務 定規」の検索結果
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。