世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計
ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様
スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書
測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)
電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)
精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃
機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)
電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)
計測対象清浄な空気
動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)
電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書
測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
質量(g)150
電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給
精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃
機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)
計測対象清浄な空気
動作環境-20~70℃(結露のないこと)
電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23
ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター4.3型液晶
解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源白色LED×12
焦点距離(mm)60~
保存形式画像:JPG,AVI
防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)約3.4
連続使用時間(時間)約4.5
記憶方式SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース
寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)
測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s
直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)
質量(g)90
電源単3電池×3本(付属)
ケーブル長(m)1.7
精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)
分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s
電池寿命(時間)12
保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70
アズワン品番64-7913-36
動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5
質量(g)300
電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)
精度±(5%+0.1m/s)
表示ディスプレイは大型の明るいLED表示
アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)
センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
付属品本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース
質量(g)450
使用温度範囲(℃)5~40
電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)
温度(℃)測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)、精度 :±0.5℃、応答速度: 20秒/90%
精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150
センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m
連続使用時間(時間)約6
測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)
応答速度2秒/90%(1m/s以上)
充電時間(時間)約4
仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。