測定用品 :「伸縮棒 1m」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池含めない) 外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51 電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと 適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります