測定用品 :「伸縮磁石」の検索結果
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)ステンレス
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)68
使用範囲(mm)165-855
吸着力(N[kgf])35[3.5]
先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4
全長(mm)130-640
吸着面寸法(Φmm)7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)(最大)500
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g
材質(本体)真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)22
伸縮範囲(mm)(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10
先端径(Φmm)4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)19.6
全長(mm)295-625
吸着面寸法(Φmm)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。
7段階伸縮で自在に長さを決められます。
ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に
吸着力(N)45
トラスコ品番798-2534
材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼
全長(mm)165~845
マグネット部寸法(mm)14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4
全長(mm)160-540
吸着面寸法(Φmm)6
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番EA598GC-3
マグネット部寸法(mm)6
伸縮サイズ(mm)180~850
吸着能力(kg)1.4
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45
トラスコ品番373-9040
質量(g)115
寸法L(mm)520
外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)19.6
セット内容LR44電池×3
全長(mm)190-665
電源LR44×3(テスト用付属)
吸着面寸法(Φmm)17
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に
材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス
色パープル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。