測定用品 :「位置gps」の検索結果
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
Android端末とBluetooth接続による多彩な機能
最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能
Android端末の時刻、GPS位置情報も記録
「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に!
コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ
接地抵抗/漏洩電流測定機能
0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している。温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している。USB(type C)インターフェースを搭載している。標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。
仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH
付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット
質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー100G(精度±10%)
記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(type C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間
応答周波数(Hz)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
1台
¥50,990
税込¥56,089
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。