測定用品 :「傾斜定規」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
78079 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト23cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)360 本体寸法(mm)350×105×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 動画あり
BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。 仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴 付属品取扱説明書 質量(g)137 本体寸法(mm)183×183×20
1個
998 税込1,098
当日出荷

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ トラスコ品番444-3098 寸法(mm)350×105×26 質量(g)360 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷


『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング