測定用品 :「傾斜測定器」の検索結果
GLM80をセットすることによりGLMのみで行う傾斜測定より精度が上がります。
用途GLM80、100C用傾斜測定用アダプター。
セット内容キャリングバック付
全長(mm)600
本体質量(g)582
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など
性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
質量(g)382.6(電池含む)
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
温度(℃)使用環境:-20 ~ +60
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°
対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
サイズ(mm)88×43.4×118.3
関連資料カタログPDF(0.73MB)
防水性躯体:IP67
Bluetooth対応
距離測定可能:50cm~2500m
1台
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
コード種類標準コード
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
可動範囲(°)ヘッド部:±4
ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz
測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm
質量(g)160
電源3.6Vリチウムイオン電池
測定精度±15%
再現性<12%
外寸法(mm)110×70×24
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
7日以内出荷
高精度の単結晶ソーラーセンサー
最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定
2つの温度測定用オプション
内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、
周囲温度およびパネル温度を測定
傾斜センサー
調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
用途太陽放射照度メーター
寸法(mm)150×80×35
温度測定範囲(℃)-30~100
防塵防水性能IP40
確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)
動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
1個
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
1個
¥33,980
税込¥37,378
22日以内出荷
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)200
寸法116×86×30(mm)
電源3.7 VLiバッテリー
再現性(%)<12
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。