絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(32)
  • シンワ測定(10)
  • 東栄工業(3)
  • エスコ(17)
  • 丸井(10)
  • TRUSCO(8)
  • 大西測定工具(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • イマダ(3)
  • フジツール(3)
  • 丸井計器(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ユニセイキ(2)
  • オーツカ光学(1)
  • コクヨ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • チップソージャパン(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 理研計測器(1)
校正証明書
  • 付き(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(23)
  • 以上(23)
  • 以上(24)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(58)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「分度器」の検索結果

関連キーワード
  • デジタル分度器
  • 全円分度器
  • 大型分度器
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター はくでんプロトラクターはくでん
499税込549
1個
7日以内出荷
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
ベベルプロトラクター マルイテクノベベルプロトラクターマルイテクノ
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
角度計ユニット AMK シリーズ イマダ角度計ユニット AMK シリーズイマダ
81,980税込90,178
1台
31日以内出荷
ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ イマダHTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5(500N-cm)
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J Nikon(ニコン)業務用レーザー距離計 Forestry Pro II JNikon(ニコン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズ TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズTAKUMED
17,980税込19,778
1ケース(30個)
5日以内出荷
材質塩化ビニル、留め具:ステンレス
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
プロトラクター(拡大鏡付) エスコプロトラクター(拡大鏡付)エスコ
20,000税込22,000
1本
翌日出荷から8日以内出荷
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
大口径ガラススケール オーツカ光学大口径ガラススケールオーツカ光学
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。 GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。 Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211厚さ(mm)8直径(Φmm)90質量(g)50精度(mm)±0.005加工Cr蒸着レンズ材光学ガラススケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
150mm プロトラクター(半丸形) エスコ150mm プロトラクター(半丸形)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)全長(mm)304(150目盛付)最小読取値(°)1目盛角度0~180°、180~0°
505x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ505x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)505×30×20目盛45cm
355x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ355x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)355×30×20目盛30cm
プロトラクター モノタロウプロトラクターモノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)ユニバーサルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
フランジスコヤ ユニセイキフランジスコヤユニセイキ
74,980税込82,478
1個
当日出荷
幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
プロトラクタ SK(新潟精機)プロトラクタSK(新潟精機)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に表面仕上げシルバー角度の測定範囲(°)180
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長240×厚1.5本体寸法(mm)直径120×厚1.5角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.19SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長194×厚1.2本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクター シルバー 角型 シンワ測定プロトラクター シルバー 角型シンワ測定
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153形状分度板:四角寸法(mm)200×55×15材質(本体)ステンレス質量(g)78材質(ねじ部)真ちゅう本体厚さ(mm)1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
プロトラクター ステン シンワ測定プロトラクター ステンシンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
レベル プロトラクター 東栄工業レベル プロトラクター東栄工業
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
150mm プロトラクター(丸形) エスコ150mm プロトラクター(丸形)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-43
120mm プロトラクター(丸形) エスコ120mm プロトラクター(丸形)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-42
90mm プロトラクター(丸形) エスコ90mm プロトラクター(丸形)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-41
120mm プロトラクター(半丸形) エスコ120mm プロトラクター(半丸形)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-32
90mm プロトラクター(半丸形) エスコ90mm プロトラクター(半丸形)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-31
204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ204x90mm プロトラクター(カットタイプ)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-2
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ
9,330税込10,263
1個
予約販売
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
7,980税込8,778
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ定規セット<まなびすと>(再生PET)コクヨ
479税込527
1セット
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCOデジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら