双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具
材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)54
2018年トラスコ掲載ページ1 1432
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
レンズ倍率1.6倍、2.0倍
レンズサイズ(mm)40×110
色(フレーム)ホワイト
付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)66
倍率(倍)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55
レンズサイズ(mm)Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ1 1433
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)W163×D184×H60
材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)25
種類ヘッドルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
こんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。
種類ヘッドルーペ
角形の理想的なレンズにカットされた、高級光学ガラスレンズでさらに使いやすいように耐久性のある強いアームを使用。製造関連、設計、作業、検査、医療関連など幅広い利用が出来る。照明ランプは直管タイプを使用。
レンズサイズ(mm)100×140
レンズ倍率2
大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ
本体寸法(mm)210×90×27
レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22
レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプカードタイプ
本体寸法(mm)89×57×10
レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20
レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)170×77×60
レンズサイズ(mm)40×110
レンズ倍率1.6倍、2.0倍
色(フレーム)ピンク
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ピンク
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ピンク
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。