17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート 材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離) シール幅(mm)10 測定長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
3日以内出荷

身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1) 材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離) シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点) 測定長(mm)299 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
3日以内出荷

T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 幅(mm)58 厚さ(mm)1 全長(mm)112.2 種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 本体寸法(mm)W58×H112.2×D2 本体質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)長さ:±0.15
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm)0-150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)146 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 材質本体:ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 種類目盛:上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体寸法(mm)W20×H175×D0.5 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)長さ:±0.15
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 材質(本体)SUS420J2 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 メモリピッチ下段(mm)0.5 メモリピッチ上段(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
459 税込505
3日以内出荷

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)174 材質(本体)ステンレス ピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります