測定用品 :「単眼鏡 スマホ」の検索結果
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13
寸法(mm)155×75×55
質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700
全高(mm)三脚:215
倍率7.5倍
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)32
縮長(mm)205
1000m先の視野(m)96.1
明るさ18
ひとみ径(Φmm)43
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)5.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
倍率20-40倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)178×50
質量(g)331
倍率(倍)20~40
直径(mm)接眼レンズ:11
1000m先の視野(m)視界:75-52
焦点距離5m~
径(mm)対物レンズ:22、瞳径:2~1
実視界(°)4.4~8.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。
別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。
スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。
マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。
付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ
幅(mm)約101
厚さ(mm)鏡体:約39
高さ(mm)約68
質量(g)約150
倍率(倍)6
最短合焦距離0.7~1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)143
防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17.8
実視界(°)8.2
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)30
付属品ケース、ストラップ
質量(g)238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150
視界5.8°
最短合焦距離5m
1000m先の視野(m)101
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)10
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)149×90×56(突起部含む)
質量(g)178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
倍率36倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)200×50
質量(g)253
倍率(倍)36
直径(mm)接眼レンズ:10
1000m先の視野(m)視界:90
焦点距離5m~
径(mm)対物レンズ:36、瞳径:2
実視界(°)5.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21
最短合焦距離3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102
本体質量(g)74
コーティングマルチコート
双眼鏡や望遠鏡にスマートフォンを取り付けて撮影することができるアダプターです。双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープの他、多くの光学機器を取り付けることができます。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)119×67×45
外径(Φmm)対応アイピース:23~50
対象使用:双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープ及び多くの光学機器
適合寸法(mm)【スマートフォン】66~95
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
。ヘリコプターや車両、船舶など揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。
赤外線照射により夜間でも撮影可能
メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能
5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視
幅(mm)160
高さ(mm)60
質量(g)205
奥行(mm)50
倍率(倍)5
電源(DC-V)5/1A(USB電源)
ズーム5倍(デジタルズーム)
解像度写真:10MP動画:1080P
LCD仕様1.6インチ
音声録音無し
バッテリー容量(mAh)3800
再生時機能あり
防水保護等級IP54相当
取扱説明書(0.4MB)
遠赤外線機能照射:7段階
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に
質量(kg)1.1
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)425
測定範囲(mm)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50
総合倍率20×
最小目盛(mm)0.05
接眼レンズ10×
対物レンズ2×
鏡筒形式単眼
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600
寸法(Φ×mm)64×200
接眼レンズ10×
鏡筒形式単眼
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700
総合倍率100×
寸法(Φ×mm)62×200
接眼レンズ10×
対物レンズ10×
鏡筒形式単眼
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。