測定用品 :「単4 電池 充電式」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-100.00ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 TKG品番9-0614-0101 TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品取扱説明書、収納袋 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー半導体式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール濃度 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃)-20~50 関連資料(10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

新コスモス電機ログデータ収集セット
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。 付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書 質量(g)約130(電池除く) 方式ガス採取方式:拡散式 対応OSWindows8.1、Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯 保護等級IP67相当 検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式 検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm 対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
42,980 税込47,278
9日以内出荷

国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外) 表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~280 仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100 付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100 外形寸法(mm)54×172×40 電源単4乾電池2個 分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで) 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部精機活線警報器
エコ商品
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時) 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V)AC3000~7000 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10
エコ商品
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド 材質(筐体)ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体) 測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR) 保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃ 扉開閉方式(筐体)スナップ方式 電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 動作湿度(%)0~95(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません 動作温度範囲(℃)0~50
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300 精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃) 表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃) 機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分) 材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂 電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能 保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません) 表示サンプリング(秒)約1 使用温度(℃)-10~60(本体部) 電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時) 特性防水
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56~306 温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10~+60 温度計の種類防水温度計
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
6,500 税込7,150
当日出荷

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-52 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-48 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-50 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書JCSS校正
1個
92,980 税込102,278
22日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-51 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-53 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書JCSS校正
1個
40,980 税込45,078
22日以内出荷

冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。
付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット) 材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150(電池含む) 電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2 測定範囲(℃)-99.99~199.99 表示分解能0.01℃ 機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分) 電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時) 表示サンプリング(秒)約0.5 測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ 適合PSCマーク 寸法(mm)49×115×26 質量(g)約145(電池含む) 電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本 測定精度±2.0mm 機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など 測定単位1mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定範囲(m)0.2~40 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後 角度精度(°)±1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)490~560 連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時) USBタイプType-C(充電機能のみ) レーザー出力(mW)1以下
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります